text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples Facom 12mm


Insulation with "safety" colour coding.

Referência 2E852109
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 30
Largura da cabeça grande (mm) 30
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Descrição

Insulation with "safety" colour coding.

Números do artigo

Referência 2E852109
EAN 3148511054970
UBB 500638235829
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 46.12AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.