text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples 894M 36 mm Bahco


DIN 894/ISO 3318.Acabamento: FosfatadoMaterial : Aço especial forjado.Ângulo 15°.Corpo perfilado, com orifício na extremidade nas medidas desde 75 a 120 mm. Standards: ISO 3318 and DIN 894 Material: Standard alloy steel Open end angle 15º Gunmetal finishing

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 303
Chave de boca grande (mm) 36
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 303
Chave de boca grande (mm) 36
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 400
Model 894M
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência L8513.360.001
EAN 7314151833169
UBB 203120615570
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 894M-36

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.