text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca quadrada AMF DIN 904 L Tamanho 10 mm, comprimento 200 mm pino de apoio 200 x 11 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Referência 41889AMF
Largura da chave (mm) 10
Forma da lâmina Outro
Comprimento do punho (mm) 200
Peso por peça (g) 580
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 10
Forma da lâmina Outro
Comprimento do punho (mm) 200
Peso por peça (g) 580

Descrição

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Números do artigo

Referência 41889AMF
EAN 4020772041885
UBB 500617716682
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 41889
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.