text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore K 19 L 1/2 polegada de largura entre os planos 17 mm comprimento 80 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model K 19 L 17
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2316.170.001
EAN 4010886616383
UBB 240120474863
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6163890

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.