text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de boca Gedore K 19 L 1/2 polegada de largura entre faces 10 mm comprimento 77 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6163380

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.