text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore K 19 1/2 polegada largura entre faces 18 mm comprimento 38 mm

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 18
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 18
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 110
Model K 19 18
Type Impact Socket

Descrição

Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2315.180.001
EAN 4010886616093
UBB 240122050505
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6160950

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.