text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore K 19 1/2 polegada largura entre faces 11 mm comprimento 38 mm


Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 5
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 72
Model K 19 11
Type Impact Socket

Descrição

Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2315.110.001
EAN 4010886616031
UBB 240122049887
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6160360

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.