Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chave luneta heavy
Chave luneta heavy
8P130599
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
Chave de boca Gedore 8mm
Adiconar catálogo
Referência
8P130599
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
8
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
8
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
15
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
8P130599
EAN
4002805872086
UBB
500642825805
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
7775280