Chave luneta heavy
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
Gama ferramentas
Chave luneta heavy
Chave luneta heavy
7E489297
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
Chave de boca Gedore 65mm
Adiconar catálogo
Referência
7E489297
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
28 mm
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
65
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
28 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
65
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
29
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
101
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com retenção de retenção, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Com retenção de retenção, Tamanhos especiais disponíveis a pedido
Números do artigo
Referência
7E489297
EAN
4002805925706
UBB
500642842636
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
1565559