Chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves luneta
3C427805
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
Chave de boca Gedore 65mm
Adiconar catálogo
Referência
3C427805
Comprimento (mm)
380
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
65
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
45
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
380
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
65
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
45
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
108
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C427805
EAN
4010886806005
UBB
500642417686
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
1416332