text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 50mm

Referência 8Y502921
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 28 mm
Com manivela Não

Especificações

Largura da chave (mm) 50
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 28 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 50
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 23.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 75
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Descrição

Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com retenção de fecho, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Com retenção de fecho, Tamanhos especiais disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência 8Y502921
EAN 4002805925676
UBB 500642842065
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 1565524
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.