text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 46mm

Referência 9A651301
Comprimento (mm) 340
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 46
Modelo de chave simples Sim

Especificações

Comprimento (mm) 340
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 46
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 35
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 79
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Descrição

Para utilizar com maça ou martelo pneumático para apertar ou desapertar, Forjado a quente, jato de areia, Forjado a quente, jato de areia

Números do artigo

Referência 9A651301
EAN 4010886805800
UBB 500642416852
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 1416111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.