Chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves luneta
1C266898
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
Chave de boca Gedore 36mm
Adiconar catálogo
Referência
1C266898
Comprimento (mm)
310
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
36
Modelo de chave simples
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
310
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
36
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
30
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
67
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para utilizar com maça ou martelo pneumático para apertar ou desapertar, Forjado a quente, jato de areia, Forjado a quente, jato de areia
Números do artigo
Referência
1C266898
EAN
4010886805718
UBB
500642416449
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
1416014