text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 306 largura entre faces 24 mm comprimento 160 mm aço CV


Segundo a norma DIN 7444, Até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, Segundo a norma DIN 7444

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 15
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 42.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore

Descrição

Segundo a norma DIN 7444, Até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, Segundo a norma DIN 7444

Números do artigo

Referência G2151.240.001
EAN 4010886647509
UBB 240120081577
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6475000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.