Chave luneta heavy
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
Gama ferramentas
Chave luneta heavy
Chave luneta heavy
0I443685
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
Chave de boca Gedore 18mm
Adiconar catálogo
Referência
0I443685
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
18
Modelo de chave simples
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
18
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
18
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
13
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
28.5
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I443685
EAN
4002805872185
UBB
500642827629
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
7677270