text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 15mm

Referência 2S032097
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 16 mm
Com manivela Não

Especificações

Largura da chave (mm) 15
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 16 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 15
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 12
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 23.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 8792
Type Ring End Fitting

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio

Números do artigo

Referência 2S032097
EAN 4002805872154
UBB 500642827058
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 7713090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.