text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Facom Flex 18 x 19


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 4C245128
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 286
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 286
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Largura da cabeça pequena (mm) 247
Largura da cabeça grande (mm) 26
Profundidade da chave pequena (mm) 24
Profundidade da chave grande (mm) 28
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Marca Facom
Type Hinged Wrench

Descrição

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 4C245128
EAN 3148516477521
UBB 500638576065
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 66A.18X19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.