text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Facom Flex 16 x 17


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7L633766
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 280
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 280
Adequado para parafusos hexagonais Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Largura da cabeça pequena (mm) 230
Largura da cabeça grande (mm) 24
Profundidade da chave pequena (mm) 23
Profundidade da chave grande (mm) 23
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Marca Facom
Type Hinged Wrench

Descrição

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7L633766
EAN 3148516478917
UBB 500638575646
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 66A.16X17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.