Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
2J941696
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
Chave de boca dupla Gedore 34 x 36mm
Adiconar catálogo
Referência
2J941696
Comprimento (mm)
320
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
36
Chave de tamanho pequeno (mm)
34
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
320
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
36
Chave de tamanho pequeno (mm)
34
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
13.8
Largura da cabeça pequena (mm)
70
Largura da cabeça grande (mm)
74
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 34x36 mm, cinzento aço a partir de 36x41 mm e maior, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação
Números do artigo
Referência
2J941696
EAN
4010886658307
UBB
500642419823
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6583080