text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca dupla Gedore 25 PK 6mm


Furos profundos por cima das cabeças sextavadas para receber pernos compridos, Furo passante no lado angular para receber uma barra de proteção (p. ex. 26 D, encomendar separadamente), Cromado, Cromado, Cromado, pontas em metal de pistola

Referência G2452.060.001
Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 6
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Type Double Ended Socket Wrench

Descrição

Furos profundos por cima das cabeças sextavadas para receber pernos compridos, Furo passante no lado angular para receber uma barra de proteção (p. ex. 26 D, encomendar separadamente), Cromado, Cromado, Cromado, pontas em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2452.060.001
EAN 4010886825839
UBB 500503818428
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 1616323
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.