text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca dupla Bahco 1931M 17 mm


Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA. Ângulos 82,5° e 15° .. Aberturas iguais de ambos os lados. Material: High performance alloy steel Open end angle of 82, 5 º and 15º With equal openings at both ends Suitable for work in confined spaces Applications for radio, telecommunications, electrical and precision engineering, carburettors, etc Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Referência L5620.170.001
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco

Descrição

Chave de bocas duplas, Liliput

Números do artigo

Referência L5620.170.001
EAN 7314151049324
UBB 240120687142
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 1931M-17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.