text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de anel plana Gedore TX 4 E10xE12


Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Altura da cabeça grande (mm) 8
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 13
Largura da cabeça grande (mm) 15
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore

Descrição

Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2137.010.012
EAN 4010886605998
UBB 240120669652
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6059990

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.