text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de anel Facom 19mm


OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Referência 4B200612
Comprimento (mm) 215
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 215
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 32
Largura da cabeça grande (mm) 32
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Descrição

OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Números do artigo

Referência 4B200612
EAN 3148511123317
UBB 500638527639
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55.19AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.