text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de anel Facom 18mm


Referência 7L342007
Comprimento (mm) 215
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 215
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 30
Largura da cabeça grande (mm) 30
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência 7L342007
EAN 3148511123294
UBB 500638527480
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55.18AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.