text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de anel Facom 11mm


OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Referência 1D265364
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Largura da cabeça grande (mm) 20
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Descrição

OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Números do artigo

Referência 1D265364
EAN 3148511123195
UBB 500638526078
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55.11AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.