text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de alicate Stahlwille PowerGRIP Mordente c.36mm L.192mm Cabeça cromada


Ajuste rápido através de pressão de botão diretamente na peça de trabalhoAjuste livremente ajustável, ajuste super fino fácilRelação de transmissão elevada para uma amplificação percetível da força manualpara peças de trabalho com superfícies paralelas (porcas, parafusos, etc.)também ideal para dobrar peças de trabalho paralelas finas (por exemplo, chap

Referência G1073.500.180
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 1 componente
Número de regulações 11
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 275
Model 6573
Type Pliers Wrench

Descrição

Ajuste rápido através de pressão de botão diretamente na peça de trabalhoAjuste livremente ajustável, ajuste super fino fácilRelação de transmissão elevada para uma amplificação percetível da força manualpara peças de trabalho com superfícies paralelas (porcas, parafusos, etc.)também ideal para dobrar peças de trabalho paralelas finas (por exemplo, chapa metálica)maxilas paralelas sem perfil para proteger peças de trabalho revestidas de superfície “efeito de catraca” para parafusos utilizando o curso da maxila construção geral extremamente resistente, temperado de alta qualidade

Números do artigo

Referência G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 65735180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.