text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7mm

Numero articolo 2L065771
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 31
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não

Specifiche

Comprimento (mm) 160
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 7
Peso 31
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 7
Largura da cabeça aberta (mm) 18.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 12.5
Altura da cabeça aberta (mm) 4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 6.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 7 XL 7
Type Combination Spanner

Numeri di articolo

Numero articolo 2L065771
EAN 4010886807064
UBB 500642482680
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  1394916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.