text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave combinada Gedore 7 XL AF 10 mm comprimento 190 mm forma A aço CV extra longo


Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, Veio em forma de viga, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Punho seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto não ofuscante devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a ut

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 190
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Proteção da superfície Cromado
Peso 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Largura da cabeça aberta (mm) 24
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 16
Altura da cabeça aberta (mm) 5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, Veio em forma de viga, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Punho seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto não ofuscante devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° deslocado do veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força

Números do artigo

Referência G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6097300

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.