text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 3,5 mm


De acordo com a norma segundo DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, mandíbula e paredes da mandíbula finas tornam esta chave mais leve, Mandíbula: rectificada com precisão para um tamanho nominal exato para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° de desvio em relação

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 78
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 3.5
Proteção da superfície Cromado
Peso 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 3.5
Largura da cabeça aberta (mm) 9.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 6.5
Altura da cabeça aberta (mm) 2.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 2.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 8
Model 7 3,5
Type Combination Spanner

Descrição

De acordo com a norma segundo DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, mandíbula e paredes da mandíbula finas tornam esta chave mais leve, Mandíbula: rectificada com precisão para um tamanho nominal exato para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° de desvio em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Sobrecarga indicada por deformação, Aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto antirreflexo devido ao cromado mate, Concebida para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Tamanho 3 a 5. 5 com anel hexagonal, a partir de 6 mm com perfil UD, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2110.035.001
EAN 4010886608081
UBB 240120683752
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6080840

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.