text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 34mm

Referência 4G001236
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 624
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não

Especificações

Comprimento (mm) 420
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 34
Peso 624
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 34
Largura da cabeça aberta (mm) 72
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 49
Altura da cabeça aberta (mm) 10
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 19
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código do produto 82041100
Model 7 34
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência 4G001236
EAN 4010886855980
UBB 500642412489
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 1827987
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.