text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 3300987


Anel deslocado a 15°, Cromo-vanádio, cromado, Mordente regulado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio

Referência 0U487386
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 646
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 360
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 32
Proteção da superfície Cromado
Peso 646
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 32
Largura da cabeça aberta (mm) 67.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 48
Altura da cabeça aberta (mm) 17.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 11.6
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Combination Wrench

Descrição

Anel deslocado a 15°, Cromo-vanádio, cromado, Mordente regulado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300987
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.