text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 3/16 AF

Article number 9Z502637
Comprimento (mm)
Peso 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não

Specifications

Comprimento (mm) 85
Peso 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 11.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 7.7
Altura da cabeça aberta (mm) 3.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 3.2
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código do produto 82041100
Model 7 3/16AF
Type Combination Spanner

Article numbers

Article number 9Z502637
EAN 4010886805572
UBB 500642482276
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  1436767
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.