text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 1AF


Aço cromo-vanádio 31CrV3 da GEDORE, cromado, Com a mesma dimensão em cada extremidade, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, Acabamento acetinado sem brilho, Forjado com cuidado e trabalhado com profissionalismo, Anel: com manivela e ângulo de 10°, com perfil UD para uma transmissão suave da força, a partir de SW 1. Anel de 3/8" com 12 arestas, Mordente: rectificado com precisão para uma dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Extremidade aberta com nervuras finas para maior resistência garante binários máximos, Sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio garante uma melhor aderência em porcas ou parafusos com assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros de utilização contínua

Referência
Comprimento (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 473
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 340
Proteção da superfície Cromado
Peso 473
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 55.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 36.8
Altura da cabeça aberta (mm) 10.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 17.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 450
Código pautal 8204110000
Model 1 B 1AF
Type Combination Spanner

Descrição

Aço cromo-vanádio 31CrV3 da GEDORE, cromado, Com a mesma dimensão em cada extremidade, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, Acabamento acetinado sem brilho, Forjado com cuidado e trabalhado com profissionalismo, Anel: com manivela e ângulo de 10°, com perfil UD para uma transmissão suave da força, a partir de SW 1. Anel de 3/8" com 12 arestas, Mordente: rectificado com precisão para uma dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Extremidade aberta com nervuras finas para maior resistência garante binários máximos, Sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio garante uma melhor aderência em porcas ou parafusos com assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros de utilização contínua

Números do artigo

Referência G2100.254.001
EAN 4010886600658
UBB 240120119468
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6006520

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.