text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom com catraca articulada 9mm de diâmetro 15° cromo acetinado 132mm

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (mm) 127.5
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Proteção da superfície Cromado
Peso 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 9
Largura da cabeça aberta (mm) 18.6
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 16.7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6L836359
EAN 3662424065149
UBB 500680408449
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467BF.9

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.