text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 8mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 8I828352
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 127
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 5/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Largura da cabeça aberta (mm) 18.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 13
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8I828352
EAN 3148511013540
UBB 500638334663
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 41.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.