text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 70


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 0Q567333
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 4800
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 630
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 70
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 4800
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 70
Largura da cabeça aberta (mm) 142
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 112
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 0Q567333
EAN 3148518671064
UBB 500638360890
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.70SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.