Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
5B008776
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
Chave combinada Facom 7
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
5B008776
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Bronzeado
Peso
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
120
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
7
Proteção da superfície
Bronzeado
Peso
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
7
Largura da cabeça aberta (mm)
17.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
14.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
5B008776
EAN
3148518659796
UBB
500638361211
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.7SR