text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 6mm


Referência 4H715309
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 115
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 6
Proteção da superfície Cromado
Peso 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/4 polegada
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 6
Largura da cabeça aberta (mm) 14.1
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 10
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 4H715309
EAN 3148517679313
UBB 500638358423
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.