Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
7W276543
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
Chave combinada Facom 65mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7W276543
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
6000
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
840
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
65
Proteção da superfície
Cromado
Peso
6000
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
65
Largura da cabeça aberta (mm)
49.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
98
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7W276543
EAN
3662424047817
UBB
500638328806
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40.65LA