text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 60mm


Referência 2I084184
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 4900
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 800
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 60
Proteção da superfície Cromado
Peso 4900
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 2 3/8 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 60
Largura da cabeça aberta (mm) 44
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 90
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 2I084184
EAN 3662424047800
UBB 500638328640
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.60LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.