text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 5mm


Referência 3M865206
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 82
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 5
Proteção da superfície Cromado
Peso 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 5
Largura da cabeça aberta (mm) 11.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 3M865206
EAN 3148510998640
UBB 500638319409
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.5H
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.