text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 55mm


Referência 3J559713
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 3900
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 760
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 55
Proteção da superfície Cromado
Peso 3900
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 55
Largura da cabeça aberta (mm) 42
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 84.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 3J559713
EAN 3662424047794
UBB 500638328491
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.55LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.