text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 55


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 5K417140
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 2800
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 560
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 55
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 2800
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 55
Largura da cabeça aberta (mm) 108
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 83
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 5K417140
EAN 3148518670692
UBB 500638357847
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.55SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.