Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
2Y468996
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
Chave combinada Facom 5,5mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y468996
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
84
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
5.5
Proteção da superfície
Cromado
Peso
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
5.5
Largura da cabeça aberta (mm)
11.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
9.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y468996
EAN
3148510998664
UBB
500638318252
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
39.5.5H