text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 42mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1U293669
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 1720
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 615
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 42
Proteção da superfície Cromado
Peso 1720
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 42
Largura da cabeça aberta (mm) 62.4
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1U293669
EAN 3148516623034
UBB 500638327816
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.42LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.