text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 42675


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 6R418548
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 165
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17.5
Proteção da superfície Cromado
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 36.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 11/16 inch
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 6R418548
EAN 3148510999265
UBB 500638315282
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.11/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.