Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
2C760356
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
Chave combinada Facom 42675
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2C760356
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
202
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
17.5
Proteção da superfície
Cromado
Peso
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
11/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm)
37
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
25.3
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.)
11/16 inch
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C760356
EAN
3148517683358
UBB
500638337229
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.11/16