text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 42585


Referência 4K352342
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 145
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9.5
Proteção da superfície Cromado
Peso 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 23
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 15
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/8 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 4K352342
EAN 3148517682801
UBB 500638352061
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.3/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.