text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 42583


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 2Z938932
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 77
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 3.2
Proteção da superfície Cromado
Peso 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/8 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 10
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 7
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1/8 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 2Z938932
EAN 3148510999005
UBB 500638314459
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.1/8H
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.