text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 42552


Referência 5I464497
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 109
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 11.1
Proteção da superfície Cromado
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 23.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 16.8
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 7/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 5I464497
EAN 3148510999180
UBB 500638320050
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.7/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.